DIETZEL - DIE020627 PVC-Steckbogen, A 50 mm, 90A^, gesickt, - 020627

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Ausführung - stecken
Packung
1 ST
EAN
9002579206273
Artikelnummer
DIE020627
Herstellernummer
020627
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung:
stecken
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
50 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


