Startseite

DIETZEL - DIE020622 PVC-Steckbogen, A˜ 16 mm, 90A^, gesickt, - 020622

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020622 PVC-Steckbogen, A˜ 16 mm, 90A^, gesickt,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579206228

Artikelnummer

DIE020622

Herstellernummer

020622

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Durchmesser:

16 mm

Ausführung:

stecken

Mit Muffe:

ja

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

grau

Winkel des Bogens:

90 °

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Für Rohrdurchmesser nominal:16 mm, Durchmesser:16 mm, Ausführung:Steck, Mit Muffe, Farbe:grau, Winkel des Bogens:90°