DIETZEL - DIE020619 PVC-Steckbogen, A 40 mm, 90A^, gesickt, - 020619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Halogenfrei - nein
Mit Muffe - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579206198
Artikelnummer
DIE020619
Herstellernummer
020619
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
40 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


