DIETZEL - DIE020617 PVC-Steckbogen, A 25 mm, 90A^, gesickt, - 020617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - nein
Mit Muffe - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579206174
Artikelnummer
DIE020617
Herstellernummer
020617
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


