DIETZEL - DIE019719 Trennwand, 100 mm, fA1/4r MAK, weiA, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - einlegbar
Farbe - weiß
Packung
1 M
EAN
9002579197199
Artikelnummer
DIE019719
Herstellernummer
019719
Hersteller
DIE
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
einlegbar
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Trennwand für Maxikanal


