Startseite

DIETZEL - DIE019331 Kabelhalter, 100 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019331 Kabelhalter, 100 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandmontage

  • Wandabstand - 0...0 mm

  • Bodenabstand - 0...0 mm

  • Geeignet für Kanalbreite - 100...100 mm

  • Kanalmontage - einhängen

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579193313

Artikelnummer

DIE019331

Herstellernummer

019331

Hersteller

DIE

Ausführung:

Wandmontage

Wandabstand:

0...0 mm

Bodenabstand:

0...0 mm

Geeignet für Kanalbreite:

100...100 mm

Kanalmontage:

einhängen

Ausführung:Wandmontage, Wandabstand:0...0 mm, Bodenabstand:0...0 mm, Geeignet für Kanalbreite:100...100 mm, Kanalmontage:einhängen