DIETZEL - DIE019317 StoAabdeckung, 50 mm, fA1/4r MAK, weiA - 019317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579193177
Artikelnummer
DIE019317
Herstellernummer
019317
Hersteller
DIE
Höhe:
50 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Höhe:50 mm, Ausführung:außenseitig, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010


