DIETZEL - DIE019308 EndstA1/4ck, 50x50 mm, fA1/4r MAK, weiA - 019308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
9002579193085
Artikelnummer
DIE019308
Herstellernummer
019308
Hersteller
DIE
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein


