DIETZEL - DIE019277 T-StA1/4ck, 75x75 mm, fA1/4r MAK, weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Höhe - 75 mm 
- Breite - 75 mm 
- Farbe - weiß 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Oberflächenschutz - unbehandelt 
Packung
- 1 ST 
EAN
9002579192774
Artikelnummer
DIE019277
Herstellernummer
019277
Hersteller
DIE
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Abgehende Breite:
75 mm
Abgehende Höhe:
75 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein


