Startseite

DIETZEL - DIE019266 AuAŸeneck, 75x100 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ - 019266

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019266 AuAŸeneck, 75x100 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 100 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579192668

Artikelnummer

DIE019266

Herstellernummer

019266

Hersteller

DIE

Höhe:

75 mm

Breite:

100 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Höhe:75 mm, Breite:100 mm, Ausführung:Haubenformteil, Winkel:90...90 °, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Befestigungsart:aufrastbar, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010