DIETZEL - DIE019265 AuAeneck, 75x75 mm, fA1/4r MAK, weiA - 019265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 75 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
9002579192651
Artikelnummer
DIE019265
Herstellernummer
019265
Hersteller
DIE
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein


