DIETZEL - DIE019007 PVC-Maxikanal, 50x75 mm, weiA, 3 m - 019007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.549 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579190077
Artikelnummer
DIE019007
Herstellernummer
019007
Hersteller
DIE
Breite:
50 mm
Höhe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Transparent:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
3750 mm²
Lieferung auf Rolle:
nein
Mit Schutzfolie:
nein