Startseite

DIETZEL - DIE017779 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40 mm, C-Prof - 017779

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE017779 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 36...40 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 36

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918014023

Artikelnummer

DIE017779

Herstellernummer

017779

Hersteller

DIE

Spannbereich:

36...40 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

36

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 40/2 HB Kabelschelle für Durchmesser 37-40mm, Höhe=117mm