Startseite

DIETZEL - DIE016522 Winkel mit Flansch, A˜ 25 mm, IP54, PPO,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE016522 Winkel mit Flansch, A˜ 25 mm, IP54, PPO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - sonstige

  • Bauform - Flansch

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579165228

Artikelnummer

DIE016522

Herstellernummer

016522

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

sonstige

Bauform:

Flansch

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

sonstige

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

75.9 mm

Gesamthöhe:

42 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

0 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

HFT - Verschraubung, Winkel mit Flansch