DIETZEL - DIE016439 Schlauchverschraubung, A 12 mm, M12x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004250508
Artikelnummer
DIE016439
Herstellernummer
016439
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:12 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Außengewinde, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M12 x 1,5, Gewindelänge:8 mm, Gesamtlänge:18,3 mm, Werkstoff:Polypropylen (PP), Farbe:schwarz