Startseite

DIETZEL - DIE015915 Schlauchverschraubung,A˜50mm,M50x1,5mm,g - 015915

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE015915 Schlauchverschraubung,A˜50mm,M50x1,5mm,g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579159159

Artikelnummer

DIE015915

Herstellernummer

015915

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

42.4 mm

Gesamthöhe:

68 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Schlauchverschraubung, Polyamid grau RAL7005, IP65, M50x1,5, f. HFXS 50