Startseite

DIETZEL - DIE015313 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 28-32 mm, C-Prof - 015313

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE015313 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 28-32 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 28...32 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579153133

Artikelnummer

DIE015313

Herstellernummer

015313

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

28...32 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

28

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 32/2 HB Kabelschelle für Durchmesser 29-32mm, Höhe=101mm