Startseite

DIETZEL - DIE005744 PVC-Kabelschutzschlauch,A˜40mm,flexibel,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005744 PVC-Kabelschutzschlauch,A˜40mm,flexibel,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 46.4 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 40 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579057448

Artikelnummer

DIE005744

Herstellernummer

005744

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

46.4 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

40 mm

Innendurchmesser:

40 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Biegeradius, statisch:

205 mm

Halogenfrei:

nein

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Kabelschutzschlauch PVC, schwarz (RAL 9005)UV-beständig, von -20Grad/+60 Grad, VPE 30 m, IP 65, mit PVC Innenwendel