DIETZEL - DIE005744 PVC-Kabelschutzschlauch,A40mm,flexibel,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Colore - Nero
Diametro esterno - 46.4 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579057448
Codice prodotto
DIE005744
Cod. produttore
005744
Produttore
DIE
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
46.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
40 mm
Diametro interno:
40 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Raggio di curvatura, statico:
205 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
PVC (Polivinilcloruro)
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no