DIETZEL - DIE005550 PP-Schlauchverschraubung, M16x1,5 mm, ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
1 ST
EAN
9002579055505
Artikelnummer
DIE005550
Herstellernummer
005550
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
36 mm
Gesamthöhe:
0 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12.5 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


