DIETZEL - DIE005550 PP-Schlauchverschraubung, M16x1,5 mm, ge

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Confezione
1 PZ
EAN
9002579055505
Codice prodotto
DIE005550
Cod. produttore
005550
Produttore
DIE
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
36 mm
Altezza complessiva:
0 mm
Passi per pollice:
0
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12.5 mm
Materiale:
PP (Polipropilene)
Diametro esterno massimo:
0 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C