Startseite

DIETZEL - DIE004955 Kupplung, 40x40 mm, fA1/4r MIK, weiAŸ - 004955

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004955 Kupplung, 40x40 mm, fA1/4r MIK, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579049559

Artikelnummer

DIE004955

Herstellernummer

004955

Hersteller

DIE

Höhe:

40 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Mit Potentialausgleich:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Kupplung zu Kanal MIK, weiß RAL 90.., 40x40mm