DIETZEL - DIE004954 Kupplung, 25x40 mm, fA1/4r MIK, weiA - 004954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579049542
Artikelnummer
DIE004954
Herstellernummer
004954
Hersteller
DIE
Höhe:
25 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Kupplung zu Kanal MIK, weiß RAL 90.., 25x40mm


