DIETZEL - DIE004952 Kupplung, 16x25 mm, fA1/4r MIK, weiA - 004952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 16 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579049528
Artikelnummer
DIE004952
Herstellernummer
004952
Hersteller
DIE
Höhe:
16 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Kupplung zu Kanal MIK, weiß RAL 90.., 16x25mm


