DIETZEL - DIE004769 Einbaudose, einfach, 85x85x32 mm, fA1/4r - 004769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart der Dose - Front
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - sonstige
Ausführung - offen
Befestigungsspur - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579047692
Artikelnummer
DIE004769
Herstellernummer
004769
Hersteller
DIE
Montageart der Dose:
Front
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
sonstige
Ausführung:
offen
Befestigungsspur:
60 mm
Mit Anschlussraum:
ja
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja


