DIETZEL - DIE003979 Kabelschelle, fA1/4r A 20-24 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 20...24 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
9002579039796
Artikelnummer
DIE003979
Herstellernummer
003979
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
20...24 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
20
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


