Startseite

DIETZEL - DIE003868 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20 mm, C-Prof - 003868

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003868 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 16...20 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 16

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918001863

Artikelnummer

DIE003868

Herstellernummer

003868

Hersteller

DIE

Spannbereich:

16...20 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

16

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 20/2 AC Kabelschelle für Durchmesser 17-20mm, Höhe=75mm