DIETZEL - DIE003786 Kabelschelle, fA1/4r A 40-44 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Spannbereich - 40...44 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918050694
Artikelnummer
DIE003786
Herstellernummer
003786
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Spannbereich:
40...44 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohre (metrisch):
40
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert