Startseite

DIETZEL - DIE003785 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40 mm, Flachp - 003785

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003785 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 36...40 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 40

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918050632

Artikelnummer

DIE003785

Herstellernummer

003785

Hersteller

DIE

Spannbereich:

36...40 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

40

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

Halogenfrei:

ja

K 40 U-AL Kabelschelle für Durchmesser 37-40mm, Höhe=71mm