DIETZEL - DIE002158 PVC-Kabelschutz-Halbschale, A 80 mm, gr - 002158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - dachförmig
Länge - 3000 mm
Breite - 120 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
9002579021586
Artikelnummer
DIE002158
Herstellernummer
002158
Hersteller
DIE
Form:
dachförmig
Länge:
3000 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Mit Aufdruck:
nein
Form:dachförmig, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Länge:3000 mm, Breite:120 mm, Höhe:80 mm, Farbe:grau


