DIETZEL - DIE001162 Tapetendeckel dosenbA1/4ndig - 001162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 65 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 65...65 mm
Länge - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm
Breite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579011624
Artikelnummer
DIE001162
Herstellernummer
001162
Hersteller
DIE
Durchmesser:
65 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
65...65 mm
Länge:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
0 mm
Breite:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Ausführung:
Montagedeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


