DIETZEL - DIE000836 Abzweigkasten Deckelschrauben, selbstsch - 000836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Kopfform - Linsenkopf
Länge bis Unterkante Kopf - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579008365
Artikelnummer
DIE000836
Herstellernummer
000836
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Kopfform:
Linsenkopf
Länge bis Unterkante Kopf:
13 mm
Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:4.8 (Stahl), Kopfform:Linsenkopf, Länge bis Unterkante Kopf:13 mm, Schraubsystem:PlusMinus


