DIETZEL - DIE000832 Putzdeckel, A 70 mm, Polystyrol, schwar - 000832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 70...70 mm
Länge - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm
Breite - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579008327
Artikelnummer
DIE000832
Herstellernummer
000832
Hersteller
DIE
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
70...70 mm
Länge:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
0 mm
Breite:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Montagedeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


