DIETZEL - DIE000828 PVC-Tapetendeckel A 70 mm, weiA - 000828

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 70...70 mm
Länge - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm
Breite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579008280
Artikelnummer
DIE000828
Herstellernummer
000828
Hersteller
DIE
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
70...70 mm
Länge:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
0 mm
Breite:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Montagedeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


