Startseite

DIETZEL - DIE000807 PVC-Abzweigrahmen, A˜ 85 mm, Deckel putz

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE000807 PVC-Abzweigrahmen, A˜ 85 mm, Deckel putz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 85...85 mm

  • Länge - 0 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm

  • Breite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579008075

Artikelnummer

DIE000807

Herstellernummer

000807

Hersteller

DIE

Durchmesser:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

85...85 mm

Länge:

0 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

0 mm

Breite:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Form:

rund

Befestigungsart:

Steckdeckel

Ausführung:

Montagedeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Abzweigrahmen, weiß, aus PVC-hart, inklusive putzbündigem Steckdeckel