DIETZEL - DIE000749 PVC-Tapetendeckel, 150x150 mm, weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0...0 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579007498
Artikelnummer
DIE000749
Herstellernummer
000749
Hersteller
DIE
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0...0 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
150 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite:
150 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


