DIETZEL - DIE000745 PVC-Randdeckel, 200x400 mm, weiA - 000745

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0...0 mm
Länge - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 400 mm
Breite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579007450
Artikelnummer
DIE000745
Herstellernummer
000745
Hersteller
DIE
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0...0 mm
Länge:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
400 mm
Breite:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
200 mm
Tiefe:
0 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Ausführung:
Montagedeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


