DIETZEL - DIE000741 PVC-Randdeckel, 200x200 mm, weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0...0 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579007412
Artikelnummer
DIE000741
Herstellernummer
000741
Hersteller
DIE
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0...0 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
200 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite:
200 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


