Startseite

DIETZEL - DIE000739 PVC-Randdeckel, 200x200 mm, weiAŸ - 000739

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE000739 PVC-Randdeckel, 200x200 mm, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0...0 mm

  • Länge - 0 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 200 mm

  • Breite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579007399

Artikelnummer

DIE000739

Herstellernummer

000739

Hersteller

DIE

Durchmesser:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

0...0 mm

Länge:

0 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

200 mm

Breite:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

200 mm

Tiefe:

0 mm

Form:

quadratisch

Befestigungsart:

Steckdeckel

Ausführung:

Montagedeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Randdeckel, weiß