DIETZEL - DIE000735 PVC-Randdeckel, 100x100 mm, weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0...0 mm
Länge - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 100 mm
Breite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579007351
Artikelnummer
DIE000735
Herstellernummer
000735
Hersteller
DIE
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0...0 mm
Länge:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
100 mm
Breite:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
100 mm
Tiefe:
0 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Montagedeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


