Startseite
Nicht mehr in Produktion

DIADORA SPA - DIA170683-75029/41 GLOVE LOW S1P HRO SRA - MOON ROCK GREY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 41

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8301038499395

Artikelnummer

DIA170683-75029/41

Herstellernummer

170683-75029/41

Hersteller

DIA

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

41

Farbe:

grau

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Gummi

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Calzatura di sicurezza bassa in S1P in vitello scamosciato. Calzata REGULAR 10. Colore grigio roccia lunare. Tomaia in vitello scamosciato. Plantare estraibile in EVA microforato con shock absorber. Intersuola in EVA con film protettivo in TPU. Suola in gomma nitrilica HRO. Punta in alluminio 200J. Protezione del tallone in TPU. Inserto anti-perforazione K-SOLE tessile