DEVI - DEI83902116 DEVIsnow 20T (DTCE) 72m 1463W 400V - 83902116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 72 m
Heizleistung - 20 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466187616
Artikelnummer
DEI83902116
Herstellernummer
83902116
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
72 m
Heizleistung:
20 W/m
Nennspannung:
400 V
Höhe:
7.5 mm
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7.5 mm
Farbe:
schwarz
Montagefertige Heizleitung 72 m, 1463 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 72 m, Leistung 1463 W


