DEVI - DEI83901957 DTCE-175 1550W 0.75mx11.7m 8.8mA2 - 83901957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - nein
Anschlussleistung - 1550...1550 W
Leistung - 175 W/m²
Packung
1 ST
EAN
5703466158487
Artikelnummer
DEI83901957
Herstellernummer
83901957
Hersteller
DEI
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
1550...1550 W
Leistung:
175 W/m²
Heizleiterbelastung:
13.1 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
6000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
8.8 m²
Länge:
11700 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein