DEVI - DEI19911006 DEVIdry Pro Kit Profiset inkl. Touch The

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP21
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
EAN
5703466194515
Artikelnummer
DEI19911006
Herstellernummer
19911006
Hersteller
DEI
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP21
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Thermostat, mit elektronischem Uhren-Thermostat Elko/Jussi, mit 2,8 m langer Anschlußleitung, max. 10 A


