DEVI - DEI140F1705 DEVIcomfort Set-525/DEVIreg Opti 0.5x7m - 140F1705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - ja
Anschlussleistung - 525...525 W
Packung
1 ST
EAN
5703466243237
Artikelnummer
DEI140F1705
Herstellernummer
140F1705
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussleistung:
525...525 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
3.5 m²
Länge:
7000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
4 mm
Mit Regler:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Bodentemperatursensor:
ja


