DEVI - DEI140F1143 DEVIreg Smart Raumthermostat UP 5-45A^ W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Farbe - schwarz
Sensor extern - ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
EAN
5703466239650
Artikelnummer
DEI140F1143
Herstellernummer
140F1143
Hersteller
DEI
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Farbe:
schwarz
Sensor extern:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Display:
ja
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP21
Breite:
85 mm
Bedienung:
Touchscreen
Temperatur ablesbar:
ja
Höhe:
85 mm
Ausführung Uhr:
digital
RAL-Nummer:
9005
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.4 W


