DEVI - DEI140F1142 DEVIreg Smart Raumthermostat UP 5-45A^ W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Farbe - sonstige
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Max. Kontaktbelastung - 16 A
Packung
1 ST
EAN
5703466239643
Artikelnummer
DEI140F1142
Herstellernummer
140F1142
Hersteller
DEI
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Farbe:
sonstige
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Ausführung Uhr:
digital