DEVI - DEI140F1141 DEVIreg Smart Raumthermostat UP 5-45A^ W - 140F1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - drahtlos
Mit Empfänger - ja
Packung
1 ST
EAN
5703466239636
Artikelnummer
DEI140F1141
Herstellernummer
140F1141
Hersteller
DEI
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
drahtlos
Mit Empfänger:
ja
Farbe:
sonstige
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
5...45 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
sonstige
Schutzart (IP):
IP21
Bedienung:
Taste
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
44 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II


