DEVI - DEI140F1075 DEVIreg 316 -10 bis +50A^ mit LeitungsfA - 140F1075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - sonstige
Anzahl der Kanäle - 1
Kontaktausführung - Öffner
Einstellbereich Komfort - -10...50 °C
Ausführung - analog
Packung
1 ST
EAN
5703466209240
Artikelnummer
DEI140F1075
Herstellernummer
140F1075
Hersteller
DEI
Sensortyp:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
1
Kontaktausführung:
Öffner
Einstellbereich Komfort:
-10...50 °C
Ausführung:
analog
Bemessungsspannung:
230...230 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Textführung im Display:
nein
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Anzahl der Speicherplätze:
0
Anzahl der Grundprogramme ab Werk:
0
Ferienprogramm:
nein
Eingang für Zeitprogramm:
nein
Einstellbereich Absenkung:
0...8 °C
Einstellbereich Frostschutz:
-10...5 °C
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:
16 A
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bautiefe:
58 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.25 W


