DEVI - DEI140F1037 DEVIreg 532 polarweiA eckig 5-35A^C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 24 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
5703466209066
Artikelnummer
DEI140F1037
Herstellernummer
140F1037
Hersteller
DEI
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
sonstige
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
15 A
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
5...45 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP31
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
ja
Schutzart (NEMA):
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
RAL-Nummer:
9010
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1 W